Startseite

LEGRAND - LEG349206 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=75 INOX - 349206

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349206 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=75 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561470712

Artikelnummer

LEG349206

Herstellernummer

349206

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

450 N

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie