LEGRAND - LEG349207 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=100 INOX - 349207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 400 N
Packung
20 ST
EAN
8009561470897
Artikelnummer
LEG349207
Herstellernummer
349207
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
400 N
Werkstoff:
Stahl
Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.