Startseite

LEGRAND - LEG349215 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 INOX - 349215

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349215 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 312 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561519411

Artikelnummer

LEG349215

Herstellernummer

349215

Hersteller

BTI

Länge:

312 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.