LEGRAND - LEG349232 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 INOX - 349232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 262 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561473201
Artikelnummer
LEG349232
Herstellernummer
349232
Hersteller
BTI
Länge:
262 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L