LEGRAND - LEG349236 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=600 INOX - 349236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 662 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561473652
Artikelnummer
LEG349236
Herstellernummer
349236
Hersteller
BTI
Länge:
662 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L