LEGRAND - LEG349243 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 INOX - 349243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 402 mm
Höhe - 82 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561470095
Artikelnummer
LEG349243
Herstellernummer
349243
Hersteller
BTI
Länge:
402 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie