Startseite

LEGRAND - LEG349246 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 INOX - 349246

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349246 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 702 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561470422

Artikelnummer

LEG349246

Herstellernummer

349246

Hersteller

BTI

Länge:

702 mm

Höhe:

93 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

600 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2500 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie