Startseite

LEGRAND - LEG86855 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/4 - 86855

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86855 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/4 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561320505

Artikelnummer

LEG86855

Herstellernummer

86855

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/4 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G1/4