Startseite

LEGRAND - LEG31I39600Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600 Z - 31I39600Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31I39600Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 30 M

EAN

8009561211537

Artikelnummer

LEG31I39600Z

Herstellernummer

31I39600Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie