Startseite

LEGRAND - LEG349212 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 INOX - 349212

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349212 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561472785

Artikelnummer

LEG349212

Herstellernummer

349212

Hersteller

BTI

Länge:

110 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

46 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie