Startseite

LEGRAND - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX - 349235

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 562 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561473539

Artikelnummer

LEG349235

Herstellernummer

349235

Hersteller

BTI

Länge:

562 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie