Startseite

LEGRAND - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX - 349244

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 462 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561470217

Artikelnummer

LEG349244

Herstellernummer

349244

Hersteller

BTI

Länge:

462 mm

Höhe:

93 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

56 mm

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie