Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEPM12EP.NSJ LIBERO MONO/MULTI INTERNA R410A 12 KBTU - PM12EP.NSJ

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEPM12EP.NSJ LIBERO MONO/MULTI INTERNA R410A 12 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 0.9...4 kW

  • Heizleistung - 0.9...5.1 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087928457

Artikelnummer

LGEPM12EP.NSJ

Herstellernummer

PM12EP.NSJ

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

0.9...4 kW

Heizleistung:

0.9...5.1 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

Condizionamento residenziale linea Libero, unità interna da 12k Btu Bianco.