LINEA LIGHT (ILED) - ILD7401 ZIG ZAG PLAF.E27 2X46W ALL.ANODIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913270460
Artikelnummer
ILD7401
Herstellernummer
7401
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
420 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
350 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



