Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80540C90 FLAMP 2.0 EASY 51 3L 180W ON/OFF GZ - 80540C90

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80540C90 FLAMP 2.0 EASY 51 3L 180W ON/OFF GZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913057757

Artikelnummer

ILD80540C90

Herstellernummer

80540C90

Hersteller

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 3 LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di28200 lm, con un'efficienza nominale di 165.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio zirconio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 6.75 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 180 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.