Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81896W60 GUARDIAN 10 14W+ALIM.BIANCO GOFFR.

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81896W60 GUARDIAN 10 14W+ALIM.BIANCO GOFFR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reflektorfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913137466

Artikelnummer

ILD81896W60

Herstellernummer

81896W60

Hersteller

LIA

Reflektorfarbe:

weiß

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1921 lm, con un'efficienza nominale di 147.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusoree prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1,8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14.1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 145 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.