LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593C30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913954018
Artikelnummer
ILD92593C30
Herstellernummer
92593C30
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
211...0 lm
Einbauhöhe:
52...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


