Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593W08 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593W08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913954193

Artikelnummer

ILD92593W08

Herstellernummer

92593W08

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Einbauhöhe:

52...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione