Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7765 XILEMA APPL.M 17W B.CO RAGG - 7765

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7765 XILEMA APPL.M 17W B.CO RAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534591851

Artikelnummer

SNV7765

Herstellernummer

7765

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Asymmetric, e composta da 2 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente edi 1703 lm, con un'efficienza nominale di 113.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.245 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.