Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9311 SALISCENDI SOSP.GREY 9002 36W DALI - 9311

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9311 SALISCENDI SOSP.GREY 9002 36W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913509379

Artikelnummer

SNV9311

Herstellernummer

9311

Hersteller

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 234 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 4218lm, con un'efficienza nominale di 168.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2,600 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 27 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.2 m.L'apparecchiopresenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.