Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9586M HALLEY TAVOLO ANOD NERO 2700K - 9586M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9586M HALLEY TAVOLO ANOD NERO 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913924509

Artikelnummer

SNV9586M

Herstellernummer

9586M

Hersteller

LIA

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 16 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1040 lm, con un'efficienza nominale di 130.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 7.000 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.