Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9591 SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE D/AVORIO - 9591

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9591 SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE D/AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913509577

Artikelnummer

SNV9591

Herstellernummer

9591

Hersteller

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 16xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; la montatura e prodotta in ottone, con una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 8.766 kg. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.