Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9709M LUNA PIAN.28W NERO 9005-ORO 2700K - 9709M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9709M LUNA PIAN.28W NERO 9005-ORO 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913922086

Artikelnummer

SNV9709M

Herstellernummer

9709M

Hersteller

LIA

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 2804 lm, con un'efficienza nominale di 112.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 7.300 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 27 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2,5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.