LOVATO - LOVBF40000E024 CONTATTORE 3P 400A AC3 24-60VAC/20-60VDC - BF40000E024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975312681
Artikelnummer
LOVBF40000E024
Herstellernummer
BF40000E024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
600 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
190 A