MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1575282N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6081 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandausleger
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
2000004457129
Artikelnummer
MAO150-1575282N
Herstellernummer
150-1575282N
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6081 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Breite:
128 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Länge:
311 mm



