MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 39.3 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004457136
Artikelnummer
MAO150-1575284N
Herstellernummer
150-1575284N
Hersteller
MAO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
39.3 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
6145...6145 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe:
63 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
35.9...35.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
128 mm
Leuchtenlichtausbeute:
171 lm/W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
311 mm
Leistungsfaktor:
0.96
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



