MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-4040182W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 7 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Lira 40 Tondo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
2000004458324
Artikelnummer
MAO150-4040182W
Herstellernummer
150-4040182W
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
350...700 mA
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



