Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-4040184W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 7 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033706353943

Artikelnummer

MAO150-4040184W

Herstellernummer

150-4040184W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Nennstrom:

350...700 mA

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.