MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-4040284W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 22 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 154 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
Lira 40 Tondo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
2000004458355
Artikelnummer
MAO150-4040284W
Herstellernummer
150-4040284W
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
154 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
350...700 mA
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



