MARECO LUCE S.R.L. - MAO300-1080201B SFERA E27 LED PX/BL 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - Glühlampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148619737
Artikelnummer
MAO300-1080201B
Herstellernummer
300-1080201B
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
250 mm
Schutzklasse:
II


