Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0750101B IRIS 1 E27 LED BIANCO RAL9003 SCHERMO TR

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0750101B IRIS 1 E27 LED BIANCO RAL9003 SCHERMO TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616057

Artikelnummer

MAO400-0750101B

Herstellernummer

400-0750101B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Höhe/Tiefe:

113 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio per interni ed esterni.Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 280 mm, Ø 390 mm. Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati.Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280 Elevato grado di protezione (IP65) •Corpo in policarbonato •Diffusore in acrilico trasparente satinato •Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm) •Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD ed FC Ø 390 mm) •Riflettore in acciaio verniciato bianco (emergenza) •Cornice in policarbonato •Viteria in acciaio inox