Startseite

MELCHIONI SPA - MEM433358041 SCACCIATOPI E INSETTI PROFESSIONALE AD U - 433358041

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM433358041 SCACCIATOPI E INSETTI PROFESSIONALE AD U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012290141

Artikelnummer

MEM433358041

Herstellernummer

433358041

Hersteller

MEM

Scacciatopi e insetti professionale ad ultrasuoni doppia tecnologiastrumento per scacciare, attraverso lutilizzo di ultrasuoni, topi, ratti, grilli, formiche ed altri parassiti indesiderati. il dispositivo non interferir con altri apparecchi elettronici come tv, radio, allarmi, rivelatori fumo/incendio, apparecchi acustici, pacemaker etc. ed il suo suono non udibile dallorecchio umano e dei pi comuni animali domestici come cani, gatti, uccelli etc.utilizzo immediato e semplice attraverso collegamento alla presa elettrica in ambienti interni.utile alternativa ai repellenti nocivi. ideale in uffici, villette, appartamenti, ristoranti, scuole, cantine etc. dotato di 4 diverse modalit: - duo: onde ultrasuoni dai due altoparlanti + onde acustiche dal trasduttore)- trans: spaziatura di frequenza dal trasduttore- ultra:onde ultrasuoni dai due altoparlanti - test: verifica del corretto funzionamento - specifiche tecniche: - alimentazione: 220vca-50hz (alimentatore incluso)- area di copertura: fino a 550m - range di frequenza: 25.000 65.000 hz- potenza suono duscita: 135db- angolo di emissione: 260- dimensioni: 119x98x98mm- peso: 180gr