Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486900101 SIRENA 105 DB PS521 - 486900101

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486900101 SIRENA 105 DB PS521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012135794

Artikelnummer

MEM486900101

Herstellernummer

486900101

Hersteller

MEM

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

12 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.2 A

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Art des akustischen Signals:

Pulston

Ps521