Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491460370 BATT PB. RIC.12V 7.2AH TERM. 4,8 MM FIAM - 491460370

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491460370 BATT PB. RIC.12V 7.2AH TERM. 4,8 MM FIAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768724813

Artikelnummer

MEM491460370

Herstellernummer

491460370

Hersteller

MEM

Batteria ermetica al piombo ricaricabile FIAMM serie FG  mod. 20721, 12V 7,2Ah con terminali a faston da 4,8mm. Non necessita di manutenzione. Utilizzabile per gruppi di continuit UPS, sistemi di sicurezza, centrali di allarme, antifurti, illuminazione di emergenza, ecc. Caratteristica principale la totale assenza di manutenzione, grazie ad un processo chimico interno di ricombinazione degli elementi sulle piastre in lega Pb-Ca che garantisce inoltre una bassa autoscarica, ed un buon funzionamento in escursioni di temperatura comprese tra i -20C e i +50C. La costruzione ermetica garantisce lassenza di fuoriuscite di elettrolita e permette quindi un impiego sicuro della batteria in qualsiasi posizione.Caratteristiche tecniche FIAMM FG20721Capacit:  7.2AhTensione nominale:  12VoltDimensioni:  151 x 65 x 100 mmTipo terminale:  Faston da 4.8mmTemperatura operativa:  -20 +50 (scarica) C / 0 + 40 (carica) CPeso:  2.43KgBatteria al piombo ricaricabile 12V 7.2Ah terminale faston 4.8 mm FIAMMFG20721