MELCHIONI SPA - MEM493933769 CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE WIR - 493933769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8006012370393
Artikelnummer
MEM493933769
Herstellernummer
493933769
Hersteller
MEM
MK-725 un cronotermostato digitale settimanale wireless semplice nelluso e di grande versatilit. Adatto per il controllo della temperatura dei dispositivi con contatto di attivazione a due fili (caldaie murali, bruciatori a gasolio, ecc.), composto da una unit di un controllo remoto con funzionamento a batteria, posizionabile ovunque allinterno dellabitazione, ed una unit di potenza da collegare alla caldaia. La connettivit wireless a 4,33Mhz tra unit di controllo e di potenza garantisce un una alta stabilit di trasmissione dei comandi. MK-725 unisce alla funzionalit pratica un elegante design di forma squadrata, di colore bianco con superfici lisce al tatto. Provvisto di ampio display nella parte superiore con retroilluminazione di colore blu e un selettore rotativo per la programmazione posta nella parte bassa frontale, inoltre dotato inoltre di sensore termico al centro del bordo inferiore e staffa di fissaggio posteriore con contatti a pettine, installabile con cavi in canalina sia da incasso che da appoggio, morsetti a vite e doppio foro di fissaggio per tasselli con regolazione XY, sia per lunit di controllo che per lunit di potenza. Specifiche e funzioni: Programmazione giornaliera e settimanale e funzionamento automatico secondo programmazione Suddivisione giornaliera in 6 fasce Selezione programmazione oraria a passi di 15 minuti Due ulteriori programmi preimpostati fissi (day and night and working week and weekend) Funzionamento manuale Temperature impostabili a passi di 0,5 gradi per ciascuna fascia Comunicazione wireless 4.33Mhz Segnalazione mancanza collegamento wireless mediante feedback inverso Modalit spento Funzione vacanze Funzioni comfort ed energy saving Protezione antigelo/sovratemperatura Calibrazione termometrica Regolazione isteresi di avvio Blocco comandi Disattivazione programmazione Regolazione livelli antigelo/temperatura eccessiva Regolazione min/max livello temperature programmabili Funzione descaling contro la formazione di calcare nelle tubazioni Ripristino programmazione di fabbrica Copertura wireless risulta efficace fino a circa 15 metri in presenza di plafoni/solette e muri divisori Dati Tecnici: Temperatura di lavoro: 1 C ~ 70 C Precisione del display: 0,5 C Sensore termometrico: sonda NTC (10k) 1% Alimentazione: 2 x batterie 1,5 V AA (non incluse) Uscita: rel a contatto pulito Capacit di contatto: 10 A/220 V (riscaldamento elettrico RF) Gamma di impostazione temperatura: 5 C ~ 35 C (impostazione predefinita) Gamma di selezione temperatura: 1 C ~ 70 C Installazione: a parete Unit di controllo Modulo di controllo: - Dimensioni (LxAxP) : 130,02 x 90,11 x 27,40 mm - Peso : 188 g- Alimentazione: 2 x batterie 1,5 V AA (non incluse) Unit di potenza Ricevente: - Dimensioni (LxAxP): 85,96 x 28.84 x 85,81 mm - Peso: 112 g - Alimentazione: 220V AC monofase 50Hz


