Startseite

MELCHIONI SPA - MEM495236147 KIT 12 PEZZI DI UGELLI PER APPLICAZIONI - 495236147

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM495236147 KIT 12 PEZZI DI UGELLI PER APPLICAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012181517

Artikelnummer

MEM495236147

Herstellernummer

495236147

Hersteller

MEM

Kit di 12 ugelli per smd composto da:ugello con diametro a flusso verticale 2,5 mm.ugello con superficie 10 x 10 mm a flusso verticale.ugello con superficie 15 x 15 mm a flusso verticale.ugello con superficie 19 x 19 mm a flusso verticale.ugello con superficie 15 x 21 mm a flusso verticale.ugello con superficie 29 x 29 mm a flusso verticale.ugello con diametro 4,4 mm a flusso verticale.ugello con superficie 4,8 x 10 mm a flusso verticale.ugello con superficie 5,7 x 15 mm a flusso verticale.ugello con superficie 7,2 x 16 mm a flusso verticale.ugello con superficie 7,2 x 19 mm a flusso laterale (o dal basso verso lalto).ugello diametro 5 x 3 mm.Il diametro della base di tutti gli ugelli il medesimo: 21.5mm