Startseite

MELCHIONI SPA - MEM495236250 STAZIONE SALDANTE DI RILAVORAZIONE AD AR - 495236250

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM495236250 STAZIONE SALDANTE DI RILAVORAZIONE AD AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012181685

Artikelnummer

MEM495236250

Herstellernummer

495236250

Hersteller

MEM

Le stazioni di rilavorazione e saldatura digimaster sono apparati multifunzionali costruiti con standard antistatici per prevenire danni da corrente elettrostatica.Principali funzioni:potenza 80 watt con utilizzo contemporaneo degli apparatiamplio displayflusso dellaria autonomoutilizzo semplificato e protetto con stili a 24Vtemperatura dellaria e dello stilo velocemente regolabiletemperatura dellaria da 160 c a 480 c continuaflusso regolabile da dellaria 3l/min a 24l/min continuivasta scelta di punte e ugellila funzione termostato, permette di saldare automaticamente diversi tipi di materialeutilizzo da laboratorio, in realt produttive e per rilavorazione di schedeil sensore di temperature posto multo vicino alla punta da la possibilit di gestire velocemente la temperatura sulla punta durante le operazioniparticolarmente indicata per applicazioni di tipo lead free'