MELCHIONI SPA - MEM495236253 STAZ. MULTIFUNZIONE M-917: SALDATURA E D - 495236253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8006012181715
Artikelnummer
MEM495236253
Herstellernummer
495236253
Hersteller
MEM
Le stazioni di saldatura digimaster, sono le prime nate della serie professionale. sono apparatimultifunzioni costruiti con standard antistatici per prevenire danni da corrente elettrostatica. glielementi riscaldanti sono ceramici e di ottima qualit.principali funzioni: potenza dello stilo e della pistola dissaldante 60-80 watt. funzionamento contemporaneo dei due apparati a 24 volt. amplio display. pressione 60 mm hg. temperatura degli stili velocemente regolabile da 160 c a 480 c continua. vasta sceltadi punte e ugelli. la funzione termostato, permette di saldare automaticamente diversi tipi di materiale. utilizzo da laboratorio, in realt produttive e per rilavorazione di schede pcb. il sensore di temperature posto multo vicino alla punta da la possibilit di gestire velocementela temperatura sulla punta durante le operazioni. particolarmente indicata per applicazioni di tipo lead free.confezione: scatola


