Startseite

MELCHIONI SPA - MEM495236260 STAZIONE SALDANTE MKC-8916 DA 60W LEAD-F - 495236260

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM495236260 STAZIONE SALDANTE MKC-8916 DA 60W LEAD-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012328035

Artikelnummer

MEM495236260

Herstellernummer

495236260

Hersteller

MEM

Stazione saldante 60w lead-free con display lcdnuova stazione saldante ideale per utilizzi generici in quanto dotata di un ampio range di temperatura. particolarmente indicata per tutte le applicazioni di tipo lead-free. nuovo design moderno e professionale funzione modalit sleeping (attesa): si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. la temperatura della punta saldante diminuir fino a 200c e la manterr fino a che non verr interrotta la modalit di attesa.quando si riprender a lavorare lo stilo saldante torner automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti alla pausa.caratteristiche principali: alimentazione: 220v-240vac 50hz potenza: 60w ampio display lcd digitale retroilluminato (colore bianco) temperatura regolabile da 160 a 480c visualizzazione temperatura in c e f stilo saldante 24v 60w dotato di funzione sleeping (stand-by automatico) sensore di alta qualit che permette un preciso controllo della temperatura della punta. resistenza in ceramica per un ottimale trasferimento del calore e un rapido raggiungimento della temperatura supporto di sicurezza porta-stilo dotato di comodo cassetto integrato con spugnetta e lana in ottone pulisci-punte. punte compatibili: serie n9accessori standard inclusi: stilo saldante 24v 60w modello MKC-418 6pin (cod. 495236266) spugna pulisci-punte 56x36mm (cod. 495236307) spugna lana in ottone (cod. 495236309) manuale in italianoconfezione: scatola