Startseite

MELCHIONI SPA - MEM495239099 WD 2000 - UNITA SALDANTE A 2 CANALI 160W - 495239099

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM495239099 WD 2000 - UNITA SALDANTE A 2 CANALI 160W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003019417452

Artikelnummer

MEM495239099

Herstellernummer

495239099

Hersteller

MEM

Unit digitale con microprocessore per stili weller fino a 160 w.- regolazione della temperatura da 50 a 450 c.- preimpostazione di tre diverse temperature per mezzo di pulsanti.- programmazioni senza strumento: calibrazione, programmazione della riduzione della temperatura (setback), funzione di bloccaggio temperature e di collegamento id per le applicazioni iso.- design antistatico dei supporti dotati di quattro differenti relegazioni.- utensili saldanti utilizzabili anche con basi wd 1 e wd 1000.- classe di protezione 1 (unit di controllo) e 3 (stilo).- equalizzazione potenziali (standard messa a terra diretta).- dimensioni (l x a x p) 134 x 147 x 108 mm.