Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923145 DIFFUSORE SONORO A TR MBA 30W 100V - IPX - 550923145

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923145 DIFFUSORE SONORO A TR MBA 30W 100V - IPX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693306859

Artikelnummer

MEM550923145

Herstellernummer

550923145

Hersteller

MEM

HS30 un diffusore a tromba PA di forma rettangolare ad alte prestazioni per installazioni su linea 100V. Grazie alla potenza in uscita selezionabile da 7,5W a 30W e al grado di impermeabilizzazione IPX6, ideale per tutte le installazioni generiche e industriali standard. Realizzato in resistente ABS di colore grigio, dotato di un trasformatore di adattamento della linea 100V e staffa di fissaggio. Caratteristiche:  Brand: Power Dynamics  Scocca: ABS  Per uso: esterno  Classificazione IP: IPX6  Impedenza: 100V  Potenza in uscita selezionabile: 7,5, 15, 30W  Risposta in frequenza: 400Hz-10000Hz  SPL: 1W / 1m 103dB  Staffa di montaggio: inclusa  Dimensioni (L x P x A): 315 x 207 x 368  mm  Peso: 3 KgCod. 550923145SKU: 952.202EAN: 8715693306859