Startseite

MELCHIONI SPA - MEM559880220 STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI - - 559880220

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM559880220 STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4005039230585

Artikelnummer

MEM559880220

Herstellernummer

559880220

Hersteller

MEM

Staffa da soffitto universale per videoproiettori, con attacco universale che supporta fino a 15 Kg. Viene realizzata in metallo e permette lancoraggio a soffitto tramite 4 attacchi ancorabili con tasselli tipo fisher. Tre bracci di attacco mobili sono adatti per una variet di sistemi di montaggio e consentono un montaggio flessibile e rapido di proiettori diversi. Per completare limmagine perfetta sullo schermo o sulla parete, lattacco SUPERIA pu ruotare di 360 e inclinarsi di 20 (+/- 10 ). In questo modo, limmagine pu essere regolata sia in verticale che in orizzontale, oltre a correggere eventuali irregolarit nel soffitto.Caratteristiche tecniche:   Altezza 220mm Rotazione: 360 Inclinazione: + 10 -10 Piastra universale  Inclusi kit strumenti e viti per cambiare laltezza Per tutti i tipi di Videoproiettori Potata Massima: 15 kg Colore: Silver Contenuto confezione: Supporto, materiale di montaggio, istruzioni per lutente