MELCHIONI SPA - MEM810645420 SET DA 15 PEZZI PER LEVIGATRICE TAK MT15 - 810645420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6925582193527
Artikelnummer
MEM810645420
Herstellernummer
810645420
Hersteller
MEM
15pcs / set Lama per sega da 1 pezzo BIM (M2), Dia.87mm (3-7 / 16 ') Tampone di levigatura Delta 1 pz, dimensioni: 80mm (3-1 / 8 ') Carta vetrata delta dell'ossido di alluminio 10pcs per legno, formato: 80mm (3-1 / 8 ') Lama per sega da legno radiale1 pz CRV, dimensioni: 34mm (1-5 / 16 ') Lama da taglio in metallo standard da 1pca Bi-Metal, misura: 34mm (1-5 / 16 ') 1 pz raschietto rigido, misura: 50mm (2 ') Confezionato con doppio blister


