MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171212912000 M12 FEM. 0? SCHERMATO CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Kabellänge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
4048879195713
Artikelnummer
MUE7000171212912000
Herstellernummer
7000171212912000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
20 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige


