Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOB247/R MICROPLAFONE 3,3W 3K 125 IP20 230V - 247/R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052310198

Artikelnummer

NOB247/R

Herstellernummer

247/R

Hersteller

NOB

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

17 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Apparecchio LED a plafone per installazione a soffitto o a parete. LED SAMSUNG. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Codice 247 con diffusore in vetro temperato trasparente, serigrafato bianco. Alimentazione a tensione di rete.