NOBILE ITALIA - NOBLN100/4K30/L PROF.LIN.30W 4K IP20 24V L.TRASP 1M - LN100/4K30/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058052171645
Artikelnummer
NOBLN100/4K30/L
Herstellernummer
LN100/4K30/L
Hersteller
NOB
Profilo LED lineare in alluminio anodizzato diametro 20mm. LED SMD Luxeon 3014, alimentazione a 24Vdc. Installazione a superficie o sospensione mediante accessori da ordinare separatamente. Tappi in alluminio. Diffusore satinato o trasparente in policarbonato, lente lineare 50? in policarbonato. Cavo di alimentazione bianco 2x0.5mm2 lunghezza 1000mm. Alimentatori e unita di controllo non inclusi. Su richiesta disponibile 2700K e 5000K. Disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.