Startseite

NOBILE ITALIA - NOBLN200/4K60/S PROF.LIN.60W 4K IP20 24V DIF.SAT 2M - LN200/4K60/S

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBLN200/4K60/S PROF.LIN.60W 4K IP20 24V DIF.SAT 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052171904

Artikelnummer

NOBLN200/4K60/S

Herstellernummer

LN200/4K60/S

Hersteller

NOB

Profilo LED lineare in alluminio anodizzato diametro 20mm. LED SMD Luxeon 3014, alimentazione a 24Vdc. Installazione a superficie o sospensione mediante accessori da ordinare separatamente. Tappi in alluminio. Diffusore satinato o trasparente in policarbonato, lente lineare 50? in policarbonato. Cavo di alimentazione bianco 2x0.5mm2 lunghezza 1000mm. Alimentatori e unita di controllo non inclusi. Su richiesta disponibile 2700K e 5000K. Disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.