NOBILE ITALIA - NOBM2SA/CF/4K18/W1 INC.ORIEN. QUAD./C L125 18W 4K BI ON-OFF - M2SA/CF/4K18/W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058052010173
Artikelnummer
NOBM2SA/CF/4K18/W1
Herstellernummer
M2SA/CF/4K18/W1
Hersteller
NOB
Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.