Startseite

NOBILE ITALIA - NOBSK030/2A/3K/A BOLLARD BIEM H30 16,6W 3K IP54 230V NA - SK030/2A/3K/A

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBSK030/2A/3K/A BOLLARD BIEM H30 16,6W 3K IP54 230V NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162896

Artikelnummer

NOBSK030/2A/3K/A

Herstellernummer

SK030/2A/3K/A

Hersteller

NOB

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio mono e bidirezionale. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco, antracite o grigio. Diffusore satinato in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 1,5m. Guarnizioni in silicone. Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. Alimentatore incluso.