NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-W6.B DESIGN WALL SPEAKER 6W BLACK - ABT-W6.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000012117
Artikelnummer
NOTABT-W6.B
Herstellernummer
ABT-W6.B
Hersteller
NOT
Diffusore sonoro a parete in metallo certificato EN54-24. Grado di protezione IP32. Trasformatore con potenza 6-3-1,5-0,75 W 100 V, risposta in frequenza 120÷20.000 Hz, SPL max (300-6.000 Hz): 101 dB @ 1m. Angolo di dispersione @ 2 KHz: 163°. Struttura in Metallo, dimensioni: 260 × 180 × 80 mm, peso 1,75 Kg, temperatura di funzionamento -10÷55 °C, colore nero RAL 9011. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità EN54: 91dB @ 1W/1m


